7051021200 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMTWVALVEX-7051021200-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmcyTmk4eE1EazBPRGs1TURreU5qZzNPQzlKVGtSTlZGZFdRVXhXUlZoZk56QTFNVEF5TVRJd01GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0MjA0NWU4ZmQyYTMwNDZhN2YwYTg2ODNlM2MyZjk0YzE3YmM2ZmYzNzc5MmY4NzdiZGJlMTk1NGE3NWNmYTAy
23423890 液压和气动阀门 

METAL WORK PNEUMATIC METAL WORK PNEUMATIC

7051021200

描述

METAL WORK PNEUMATIC 7051021200

Solenoid Valve; M5; 5 Port - 4 Way; 2 Position; Pneumatic; 24-110-220 VAC/50-60 Hz | 12-24 VDC; Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot - Detent Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F

制造商部件号

7051021200

BDI部件号
23423890

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
METAL WORK PNEUMATIC
最低订购量
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
M5
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot - Detent Return
电压
24-110-220 VAC/50-60 Hz | 12-24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
14.5 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1100 L/Min Flow Rate | Electro-Pneumatic Type | Bistable | No Indication
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.855
详细描述
Solenoid Valve; M5; 5 Port - 4 Way; 2 Position; Pneumatic; 24-110-220 VAC/50-60 Hz | 12-24 VDC; Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot - Detent Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F
总高
2.677 英寸 | 68 毫米
全长
6.22 英寸 | 158 毫米
总宽
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新