71315SN2ENJ1N0C111P3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAACVALVEXX-71315-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJobU1DODVOek00TmpVMk16RTNORGN3TG1wd1p3fGQ1ODkxMzg1OTA5MjkyMzlmMGY3MDBlY2UzZDg4MGRhODE4MTkxYTIwM2NhY2UyNzYyZjBlMmQzMjg2YThhZTA
21466613 液压和气动阀门 

PARKER PARKER

71315SN2ENJ1N0C111P3

描述

PARKER 71315SN2ENJ1N0C111P3

Flow Control Valve; 1/4" NPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 250 PSI; 0 To 185 Deg F; NBR Seal; Stainless Steel

制造商部件号

71315SN2ENJ1N0C111P3

BDI部件号
21466613

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control | Solenoid
接口类型
1/4" NPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
110/50 VAC | 120/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
250 PSI
工作压力范围
0 To 250 PSI
工作温度范围
0 To 185 Deg F
密封类型
NBR
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1/2" NPT Conduit | 18" Leads | Normally Closed
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control Solenoid
详细描述
Flow Control Valve; 1/4" NPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 250 PSI; 0 To 185 Deg F; NBR Seal; Stainless Steel
全长
2.76 英寸 | 70.104 毫米
总宽
1.62 英寸 | 41.148 毫米
总高
3.82 英寸 | 97.028 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新