8210G002HWAC208/60 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210G001-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg5ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnNU9TOHhNRGd3TkRZek9UY3lOelkwTmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUVjd01ERmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMjM0NTgwNjljOGM0MmNkYmRlY2NmZjkwNTlmMjM2ODEwNTFmZmJiZWQwZTQxYTkwNTM0Y2MxMzAyMzdhZmI5
20691344 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

8210G002HWAC208/60

描述

ASCO VALVE 8210G002HWAC208/60

Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hydraulic; 208/60 VAC; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 125 PSI; 32 To 210 Deg F; EPDM Seal; Brass

制造商部件号

8210G002HWAC208/60

BDI部件号
20691344

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
208/60 VAC
介质
Hydraulic
最大压力
125 PSI
工作压力范围
5 To 125 PSI
工作温度范围
32 To 210 Deg F
密封类型
EPDM
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Hot Water | 18" Lead
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.9
详细描述
Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hydraulic; 208/60 VAC; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 125 PSI; 32 To 210 Deg F; EPDM Seal; Brass
全长
3.365 英寸 | 85.471 毫米
总宽
2.283 英寸 | 58 毫米
总高
3.36 英寸 | 85.344 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新