

ASCO VALVE
ASCO VALVE
8210G002QAC240/60
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8210G002QAC240/60
Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; 240/60 VAC; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas 200 PSI/Light Oil 135 PSI/Water 150 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
8210G002QAC240/60
BDI部件号
20691386
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8210G002QAC240-60/p/20691386
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
240/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas 200 PSI | Light Oil 135 PSI | Water 150 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas 5 To 200 PSI | Light Oil 5 To 135 PSI | Water 5 To 150 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Long-Life Construction | 18" Lead
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
2
详细描述
Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; 240/60 VAC; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas 200 PSI/Light Oil 135 PSI/Water 150 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
3.365 英寸 | 85.471 毫米
总宽
2.283 英寸 | 58 毫米
总高
3.36 英寸 | 85.344 毫米