8210G038AC120/50D https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210G038-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU2NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoall5OHhNRGd3TkRjME1ETXlOVFF3Tmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUVjd016aGZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE3MmJiNDRlYzA4ZmU3ODZlMTNjYjAzMzJkY2JkMmU4NmM2NzgxZDIwNmFmNWU3ZWQ5OWQ4NTlhOWMzZWRhYmY
27262164 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

8210G038AC120/50D

描述

ASCO VALVE 8210G038AC120/50D

Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 120/50 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas - Water 150 PSI/Light Oil 100 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel

制造商部件号

8210G038AC120/50D

BDI部件号
27262164

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
此产品不再展示

品牌
制造商名称
ASCO VALVE
最低订购量
1
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
120/50 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas - Water 150 PSI | Light Oil 100 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas - Water 0 To 150 PSI | Light Oil 0 To 100 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Open | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | 18 Inch Lead
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 120/50 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas - Water 150 PSI/Light Oil 100 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
总宽
2.39 英寸 | 60.706 毫米
全长
2.81 英寸 | 71.374 毫米
总高
4.61 英寸 | 117.094 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新