8210G073AC12/60D https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210G015-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA5OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoaVlTOHhNRGd3TkRjeU5UVTNPVGd3Tmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUVjd01UVmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNTYyYjIwNmU3Y2E3MjIzZDZhZjI0ZTkzNzM2NDE1M2JhNWYyZWZjMzIzNjczNWY2NzJlZDhmOTc4YzZlNjc2
21429900 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

8210G073AC12/60D

描述

ASCO VALVE 8210G073AC12/60D

Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 12/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas 150 PSI | Water 125 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

8210G073AC12/60D

BDI部件号
21429900

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
12/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas 150 PSI | Water 125 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas 5 To 150 PSI | Water 1 To 125 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.5 Cv Factor | 3/8" Orifice Size | Normally Closed | Air - Water Fluid
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1
详细描述
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 12/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas 150 PSI | Water 125 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
3.054 英寸 | 77.572 毫米
总宽
1.69 英寸 | 42.926 毫米
总高
3.85 英寸 | 97.79 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新