8210G094AC110/60D https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210G001-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg5ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnNU9TOHhNRGd3TkRZek9UY3lOelkwTmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUVjd01ERmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMjM0NTgwNjljOGM0MmNkYmRlY2NmZjkwNTlmMjM2ODEwNTFmZmJiZWQwZTQxYTkwNTM0Y2MxMzAyMzdhZmI5
21579523 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

8210G094AC110/60D

描述

ASCO VALVE 8210G094AC110/60D

Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 150 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

8210G094AC110/60D

BDI部件号
21579523

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
110/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
0 To 150 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Air - Water Fluid
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
2.2
详细描述
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 150 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
3.515 英寸 | 89.281 毫米
总宽
2.29 英寸 | 58.166 毫米
总高
3.84 英寸 | 97.536 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新