ASCO VALVE
ASCO VALVE
8215B070CSAAC110/60D
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8215B070CSAAC110/60D
Solenoid Valve; 1-1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 25 PSI; 32 To 125 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
8215B070CSAAC110/60D
BDI部件号
21851234
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8215B070CSAAC110-60D/p/21851234
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.98
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1-1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
110/60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
25 PSI
工作压力范围
0 To 25 PSI
工作温度范围
32 To 125 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
35 Cv Factor | 1-5/8" Orifice Size | Air - Fuel Gas Fluid | Normally Closed | CSA Approved | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
8.77
详细描述
Solenoid Valve; 1-1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 25 PSI; 32 To 125 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总高
6.844 英寸 | 173.838 毫米
总宽
5.385 英寸 | 136.779 毫米
全长
5 英寸 | 127 毫米