ASCO VALVE
ASCO VALVE
8215G003AC110/60
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8215G003AC110/60
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 110/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 125 PSI; 32 To 125 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
8215G003AC110/60
BDI部件号
20693112
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8215G003AC110-60/p/20693112
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
110/60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
125 PSI
工作压力范围
5 To 125 PSI
工作温度范围
32 To 125 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5.1 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Normally Closed | Air Fluid | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 110/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 125 PSI; 32 To 125 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总宽
2.33 英寸 | 59.182 毫米
总高
3.87 英寸 | 98.298 毫米