8262R208N 12-24 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8262R105-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnNU55OHhNRGd3TkRjNE5qZzRPRGN6TkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREkyTWxJeE1EVmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNDg0ZWIzMTEwNjBkNDEyMTQ4MzA0YjRjNTQ4NTM0ZmY2OTE1ODI1ZTc0MTc3MmNmMjhhZWMzZGVhNmUwYjgz
20694734 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

8262R208N 12-24

描述

ASCO VALVE 8262R208N 12-24

Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Pneumatic; 12 To 24 VDC; Solenoid/Spring Return; 125 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

8262R208N 12-24

BDI部件号
20694734

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
12 To 24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
125 PSI
工作压力范围
0 To 125 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.73 Cv Factor | 7/32" Orifice Size | Oxygen Fluid | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Pneumatic; 12 To 24 VDC; Solenoid/Spring Return; 125 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
3.993 英寸 | 101.422 毫米
总宽
1.87 英寸 | 47.5 毫米
总高
3.092 英寸 | 78.537 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新