对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

8262R220EAC24-120 DC24-125/DC https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8262R105-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY5MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnMU1pOHhNRGd3TWpNNE1EazVOall6T0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREkyTWxJeE1EVmZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM2NDQ5ZGZmNWIzZGEwM2E4ZWNhZDFlZjU1MTJlYjZjNTgwZWEyYzdkMWQxMjBmNzljNTM0ZjJlNmRmMDdkMmE
20694756 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

8262R220EAC24-120 DC24-125/DC

描述

ASCO VALVE 8262R220EAC24-120 DC24-125/DC

Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; 24 To 120/50-60 VAC - 24 To 120 VDC; Solenoid/Spring Return; Air 300 PSI/Water 255 PSI; 32 To 180 Deg F; EPDM Seal; Stainless Steel

制造商部件号

8262R220EAC24-120 DC24-125/DC

BDI部件号
20694756

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
24 To 120/50-60 VAC | 24 To 120 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air 300 PSI | Water 255 PSI
工作压力范围
Air 0 To 300 PSI | Water 0 To 255 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
EPDM
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.52 Cv Factor | 5/32" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; 24 To 120/50-60 VAC - 24 To 120 VDC; Solenoid/Spring Return; Air 300 PSI/Water 255 PSI; 32 To 180 Deg F; EPDM Seal; Stainless Steel
全长
3.993 英寸 | 101.422 毫米
总宽
1.87 英寸 | 47.5 毫米
总高
3.092 英寸 | 78.537 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新