https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8291G420-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJobE9DOHhNRFl3TlRBeE56RXdORFF4TkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREk1TVVjME1qQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTZhMjRlMWY2ZDQzN2ZjZTQ1NjM4Mjk2NDNjZTFjZjJjN2M4ZDBiYzhlZTlkNWYwZGQzYzE4ZDZlMTM1MTAwZA
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8291G410H0100FA
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8291G410H0100FA
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Pilot; 5070 PSI; 32 To 158 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel
制造商部件号
8291G410H0100FA
BDI部件号
20687392
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8291G410H0100FA/p/20687392
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Pilot
电压
120/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
5070 PSI
工作压力范围
145 To 5070 PSI
工作温度范围
32 To 158 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.1 Cv Factor | 5/16" Orifice Size | Compressed Natural Gas Fluid | Explosionproof and Watertight RHII 1/2" Conduit With 18" Lead
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Pilot; 5070 PSI; 32 To 158 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel
总宽
2.36 英寸 | 59.944 毫米
全长
3.12 英寸 | 79.25 毫米
总高
4.33 英寸 | 109.982 毫米