8316G056DC48/DC https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8316G064-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJoaE5TOHhNRGM1TnpjMk1qRXhOelkyTWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE14Tmtjd05qUmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODg3MmI3YWZlZmY3ZTVkZTk4ZDVkNWZiMDFlNzgwZTkzMTU4Nzk4MmI0YmY0N2FkN2IxMjFlNTA1NWVlNjJi
20696110 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

8316G056DC48/DC

描述

ASCO VALVE 8316G056DC48/DC

Valve; Solenoid; 3/8" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; 48 VDC; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 125 PSI; 32 To 120 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

8316G056DC48/DC

BDI部件号
20696110

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Diaphragm | Solenoid
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
48 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
125 PSI
工作压力范围
10 To 125 PSI
工作温度范围
32 To 120 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.5 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Open | Ambient Temperature 0 To 40 Deg C
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Diaphragm Solenoid
重量/磅
3.9
详细描述
Valve; Solenoid; 3/8" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; 48 VDC; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 125 PSI; 32 To 120 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总宽
2.76 英寸 | 70.104 毫米
总高
5.082 英寸 | 129.083 毫米
全长
4.31 英寸 | 109.474 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新