ASCO VALVE
ASCO VALVE
8320R182MODCAC24-120DC24-125DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8320R182MODCAC24-120DC24-125DC
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 24 To 120 VAC - 24 To 125 VDC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid/Spring Return; 255 PSI; 0 To 194 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
8320R182MODCAC24-120DC24-125DC
BDI部件号
20697296
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8320R182MODCAC24-120DC24-125DC/p/20697296
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
24 To 120 VAC | 24 To 125 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
255 PSI
工作压力范围
0 To 255 PSI
工作温度范围
0 To 194 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.08 Cv Factor | 1.9" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water | Manual Operator
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 24 To 120 VAC - 24 To 125 VDC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid/Spring Return; 255 PSI; 0 To 194 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
3.98 英寸 | 101.092 毫米
总高
4.02 英寸 | 102.108 毫米
总宽
1.87 英寸 | 47.5 毫米