8327G041VAC240/50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8327G041-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnNE55OHhNRGd3TXpjM05UazJNekUyTmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE15TjBjd05ERmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYjhmYTE5Yjg5Yzc5NjM1NjIwYzQ1NjBmZWU0ODNiZDU1OTI5NTQxYzBkMGJkZjFlNzk2MDdkMWIxYTM2MTdh
20697410 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

8327G041VAC240/50

描述

ASCO VALVE 8327G041VAC240/50

Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 240/50 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid/Spring Return; 150 PSI; 32 To 176 Deg F; Viton Seal; Brass

制造商部件号

8327G041VAC240/50

BDI部件号
20697410

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
240/50 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
0 To 150 PSI
工作温度范围
32 To 176 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.49 De-Energized and 0.56 Energized Cv Factor | 1/4" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | In/Out Position | Universal
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 240/50 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid/Spring Return; 150 PSI; 32 To 176 Deg F; Viton Seal; Brass
总宽
1.95 英寸 | 49.53 毫米
总高
3.89 英寸 | 98.806 毫米
全长
3.03 英寸 | 76.962 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新