https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8344G000-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI1OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnd05pOHhNRFl3TlRNeE5qVXdOVFl6TUM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE0wTkVjd01EQmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZjZlYWZmNGE2MDM4MDAzMTI0MWM4ZmY2YjZhZTZmN2ExZjcwNjU2NDdkOTcyMDk0MDA1OTY4NTk3Y2Y1NTZk
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8344G070DC120/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8344G070DC120/DC
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 120 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 125 PSI; 0 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
8344G070DC120/DC
BDI部件号
20697728
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8344G070DC120-DC/p/20697728
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
电压
120 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
125 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas - Water 10 To 125 PSI | Light Oil 25 To 125 PSI
工作温度范围
0 To 150 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.8 - 1 Cv Factor | 1/4" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | NBR Disc
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
5.2
详细描述
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 120 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 125 PSI; 0 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
4.75 英寸 | 120.65 毫米
总宽
3.213 英寸 | 81.61 毫米
总高
4.075 英寸 | 103.5 毫米