8344P074VAC100-240 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8344P074-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoaU5pOHhNRGd3Tnprd09URXlNakEzT0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE0wTkZBd056UmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0YTc2YTBhMzBiZWM4MzljNDc5NGE5ZWIxY2Q1ZDRkZjFjZTM4MDI1M2UzNTQ4ZTg5MDQ1MjRjMTJlODVhZjYz
20697798 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

8344P074VAC100-240

描述

ASCO VALVE 8344P074VAC100-240

Solenoid Poppet Valve; 1/2" FNPT Port; 4 Port - 4 Way; 2 Position; 100 To 240 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot Return; 250 PSI; 32 To 180 Deg F; Viton Seal; Brass

制造商部件号

8344P074VAC100-240

BDI部件号
20697798

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
电压
100 To 240 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
250 PSI
工作压力范围
10 To 250 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.4/2.2 Cv Factor | 1/2" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
详细描述
Solenoid Poppet Valve; 1/2" FNPT Port; 4 Port - 4 Way; 2 Position; 100 To 240 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot Return; 250 PSI; 32 To 180 Deg F; Viton Seal; Brass
全长
6.05 英寸 | 153.67 毫米
总宽
3.98 英寸 | 101.092 毫米
总高
4.06 英寸 | 103.124 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新