912B-PM-611CAAD https://www.bdiexpress.com/medias/INDMACVALVEXX-912B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJnd01pODVOek00TmpVeE9EWXhNREl5TG1wd1p3fDA3MzIzZWY2YTVlMTQ4ZDY4NTA5OTE4ZDM0MjliZmMyODVkM2IyOTgzMzAxOTBmYzI2ZDNlMzMwODY3ZWY3NjM
21553010 液压和气动阀门 

MAC VALVES MAC VALVES

912B-PM-611CAAD

描述

MAC VALVES 912B-PM-611CAAD

Spool Valve; 1/4" NPTF Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Air Pilot - Spring Return; 150 PSI; 0 To 120 Deg F

制造商部件号

912B-PM-611CAAD

BDI部件号
21553010

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MAC VALVES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Spool | Solenoid
接口类型
1/4" NPTF
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual | Air Pilot - Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
25 To 150 PSI
工作温度范围
0 To 120 Deg F
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1/2" NPS Conduit
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Spool Solenoid
详细描述
Spool Valve; 1/4" NPTF Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Air Pilot - Spring Return; 150 PSI; 0 To 120 Deg F
总高
2.862 英寸 | 72.7 毫米
总宽
1.772 英寸 | 45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新