BEE VALVE
BEE VALVE
933-1/2IN BALL VALVE
BEE VALVE BEE VALVE
描述
BEE VALVE 933-1/2IN BALL VALVE
Ball Valve; 1/2" NPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Lever; 943 PSIBrass
制造商部件号
933-1/2IN BALL VALVE
BDI部件号
20050594
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/933-1-2IN-BALL-VALVE/p/20050594
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball
接口类型
1/2" NPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Hand Lever
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
943 PSI
工作压力范围
0 To 943 PSI
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
重量/磅
0.5732
详细描述
Ball Valve; 1/2" NPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Lever; 943 PSIBrass
全长
5.217 英寸 | 132.5 毫米
总高
2.717 英寸 | 69 毫米
总宽
1.063 英寸 | 27 毫米