

MIDLAND METAL
MIDLAND METAL
940-136
MIDLAND METAL MIDLAND METAL
描述
MIDLAND METAL 940-136
Gate Valve; 1-1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Lever; WOG 200 PSI | WSP 125 PSIBrass
制造商部件号
940-136
BDI部件号
21917008
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/940-136/p/21917008
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.87
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Gate
接口类型
1-1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Hand Lever
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
WOG 200 PSI | WSP 125 PSI
工作压力范围
WOG 0 To 200 PSI | WSP 0 To 125 PSI
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cast Iron Handle
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Gate
制造商货号
940-136
制造商内部编号
940136
重量/磅
1.91
详细描述
Gate Valve; 1-1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Lever; WOG 200 PSI | WSP 125 PSIBrass
全长
3.11 英寸 | 79 毫米
总宽
3.11 英寸 | 79 毫米