https://www.bdiexpress.com/medias/INDMDAVALVEX-943-21-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJobVlTOHhNRFl3TlRrM05ESXlORGt5Tmk5SlRrUk5SRUZXUVV4V1JWaGZPVFF6WHpJeFgwSlNVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmM1YzgwNmVjYzY2N2JjOTI4OTM5N2M3ZDNkMWUzNjRkMjlhYmI4YWI2OThmNTFmZjg1NDU1ZDEwNGFiMDcxYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMDAVALVEX-943-21-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJobVlTOHhNRFl3TlRrM05ESXlORGt5Tmk5SlRrUk5SRUZXUVV4V1JWaGZPVFF6WHpJeFgwSlNVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmM1YzgwNmVjYzY2N2JjOTI4OTM5N2M3ZDNkMWUzNjRkMjlhYmI4YWI2OThmNTFmZjg1NDU1ZDEwNGFiMDcxYQ
MIDLAND METAL
MIDLAND METAL
943212
MIDLAND METAL MIDLAND METAL
描述
MIDLAND METAL 943212
Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; Hand Lever; 400 PSI WOG; Brass
制造商部件号
943212
BDI部件号
25848088
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/943212/p/25848088
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Hand Lever
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
400 PSI WOG
工作压力范围
0 To 400 PSI WOG
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Female X Female
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
重量/磅
0.33
详细描述
Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; Hand Lever; 400 PSI WOG; Brass


