LOCTITE
LOCTITE
97114
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 97114
Stationary Dispense Valve; High Precision; Low to Medium Viscosity
制造商部件号
97114
BDI部件号
17139824
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/97114/p/17139824
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340971141
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
C00104
名称
Valve
关键字串
Dispense Stationary
制造商内部编号
88645
重量/磅
0.75
产品明细
Stationary Dispense Valve
产品规格
High Precision; Low to Medium Viscosity
详细描述
Stationary Dispense Valve; High Precision; Low to Medium Viscosity