A212SS-000-N https://www.bdiexpress.com/medias/INDAROVALVEXX-A212S-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJoaVpDODVOek00TmpJNE5UTXdNakEyTG1wd1p3fGVjMmRlYTlmY2RhZWUyYjY1NDYyMzNmZTg2NWM0YzFmNGEzMjQ4M2QyMGM2YzQ5ZjY4YjBmMTkwNTlmZjgxYmI
18487812 液压和气动阀门 

ARO CORP ARO CORP

A212SS-000-N

描述

ARO CORP A212SS-000-N

Spool Valve; 1/4" NPTF Port; 5 Port | 4 way; 2 Position; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 150 PSI; 0 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

制造商部件号

A212SS-000-N

BDI部件号
18487812

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 5
BDI- 美国 6

品牌
制造商名称
INGERSOLL RAND CO. LTD.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.439
Product Group - BDI
A03142
阀门类型
Spool | Solenoid
接口类型
1/4" NPTF
接口数量/通路数
5 Port | 4 way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
Not Available
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
50 To 150 PSI
工作温度范围
0 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Spool Solenoid
详细描述
Spool Valve; 1/4" NPTF Port; 5 Port | 4 way; 2 Position; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 150 PSI; 0 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总高
3.25 英寸 | 82.55 毫米
总宽
1.938 英寸 | 49.225 毫米
全长
2.938 英寸 | 74.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新