A213SS-120-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDAROVALVEXX-A213S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmd4WXk4eE1EYzJPVFEyTVRnd05UQTROaTlKVGtSQlVrOVdRVXhXUlZoWVgwRXlNVE5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiOGZkNjNjNmM4ZTcyZGMzMDE5MmI1YTI4MmIxYTRjMjEyNzUxMmY5Mzc2ZjgwNjlhNWJiYmI4N2NiMjhkMWUw
18487835 液压和气动阀门 

ARO CORP ARO CORP

A213SS-120-A

描述

ARO CORP A213SS-120-A

Spool Valve; 3/8" NPTF Port; 5 Port | 4 way; 2 Position; 120 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 150 PSI; 0 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

制造商部件号

A213SS-120-A

BDI部件号
18487835

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
INGERSOLL RAND CO. LTD.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.581
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Spool | Solenoid
接口类型
3/8" NPTF
接口数量/通路数
5 Port | 4 way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
120 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
50 To 150 PSI
工作温度范围
0 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Din Connector
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Spool Solenoid
详细描述
Spool Valve; 3/8" NPTF Port; 5 Port | 4 way; 2 Position; 120 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 150 PSI; 0 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
全长
3.5 英寸 | 88.9 毫米
总高
3.625 英寸 | 92.075 毫米
总宽
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新