A711SD-120-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDAROVALVEX-A211SD-012-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmd6WXk4eE1Ea3pNamsxTlRZeE1URTJOaTlKVGtSQlVrOVdRVXhXUlZoZlFUSXhNVk5FWHpBeE1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2YzdjMjg4MzAzYTRhNjMyMWM0OTJiNjZlOGEwNDk0OTZiMWM4Y2NjMTE0M2ZmYWQ2MGNhZTc0YjJkMDQxZTE2
18487233 液压和气动阀门 

ARO CORP ARO CORP

A711SD-120-A

描述

ARO CORP A711SD-120-A

Solenoid Valve; 1/8" NPFT; 5 Port - 4 Way; 3 Position; Solenoid/Solenoid Return; 120 VAC; Pneumatic; 150 PSI; 0 To 180 Deg F; Zinc

制造商部件号

A711SD-120-A

BDI部件号
18487233

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
INGERSOLL RAND CO. LTD.
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/8" NPFT
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid | Solenoid Return
电压
120 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
Vacuum To 150 PSI
工作温度范围
0 To 180 Deg F
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Alpha Series | Urethane Spool | Body Ported
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/8" NPFT; 5 Port - 4 Way; 3 Position; Solenoid/Solenoid Return; 120 VAC; Pneumatic; 150 PSI; 0 To 180 Deg F; Zinc
总高
3.252 英寸 | 82.6 毫米
总宽
1.937 英寸 | 49.2 毫米
全长
3.969 英寸 | 100.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新