对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

AKH10B-04S https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-AKH-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODExOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmhqT0M4NU5qYzBOVGswTkRVeE5EZzJMbXB3Wnd8YmRlODQxZWY3ZDI1YjhiZmY4M2ZiZjBjMjM5ODYyODI4ZDY1Zjg3NzViZjk2OTRjYzA4MGUxYWYyY2Q4NjI3NQ
21868832 液压和气动阀门 

SMC SMC

AKH10B-04S

描述

SMC AKH10B-04S ; 阀/机械阀

Check Valve; 1/2" RC Port; 2 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

AKH10B-04S

BDI部件号
21868832

详情

94.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥94.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Check
接口类型
1/2" RC
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
1 Position
驱动方式
Not Available
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
-15 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
24 Cv Factor | Air Fluid | Male Connector | With Sealant
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Check
重量/磅
0.17637
详细描述
Check Valve; 1/2" RC Port; 2 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
1.941 英寸 | 49.3 毫米
总宽
0.866 英寸 | 22 毫米
总高
0.866 英寸 | 22 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新