APO87A-205-01 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAOPVALVEX-87A-200-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmc1WlM4eE1EazBPVEkyTVRrMU1UQXdOaTlKVGtSQlQxQldRVXhXUlZoZk9EZEJYekl3TUY4d01WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzMDE2NzM2MjgxNmJhZGIyZGQ4YjY1ZGIxOTE1ZjVjODkyMzM3MDU1YWI3MWI1ZjRiMzdlMmI3YzNhMGRmYTQ2
27897863 液压和气动阀门 

APOLLO VALVES APOLLO VALVES

APO87A-205-01

描述

APOLLO VALVES APO87A-205-01

Ball Valve; 1" Flange; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hand Lever; Hydraulic - Pneumatic; 150 PSI; PTFE; Stainless Steel

制造商部件号

APO87A-205-01

BDI部件号
27897863

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONBRACO IND WWW.APOLLOVALVES.COM
最低订购量
EAN条码
0670750885006
重量 / Kilogram
3.171
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball
接口类型
1" Flange
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Hand Lever
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
0 To 150 PSI
密封类型
PTFE
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
重量/磅
7
详细描述
Ball Valve; 1" Flange; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hand Lever; Hydraulic - Pneumatic; 150 PSI; PTFE; Stainless Steel
全长
8.85 英寸 | 224.79 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新