AQ340F-07-00 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-AQ240F-04-00-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmhqWXk4eE1EQXlPRFUxTlRBeE1EQTNPQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlFWRXlOREJHWHpBMFh6QXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdiMTg3YzRjMWE5MTdlMTVjYWE2NTBlNGUwNTM5ZWJmMWQ4MWI5MzgxZDk4ZGRhZTNhZWY2ODQ3ZDY5Njg0NmY
17825774 液压和气动阀门 

SMC SMC

AQ340F-07-00

描述

SMC AQ340F-07-00

Diaphragm Valve; 1/4" G Port; 2 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic

制造商部件号

AQ340F-07-00

BDI部件号
17825774

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.012
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Diaphragm
接口类型
1/4" G
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
1 Position
驱动方式
Not Available
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
15 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Plastic
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.4/2.7 Cv Factor | Air Fluid | With One Touch Fitting | With Silencer
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Diaphragm
重量/磅
0.02579
详细描述
Diaphragm Valve; 1/4" G Port; 2 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic
总宽
0.52 英寸 | 13.2 毫米
总高
0.799 英寸 | 20.3 毫米
全长
2.055 英寸 | 52.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新