B320BB553C https://www.bdiexpress.com/medias/INDAACVALVEXX-B320B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnd1ppODVOek00TmpVMk56YzJNakl5TG1wd1p3fDM0MzQ5MWNmYTFkOWRiNjNlNTQyMGVjZjY1NDVjNGM4OThlMzUyMGI2OTNmZjNkNmY0NDRjYjM0MDE3Mzg2ZDk
21466529 液压和气动阀门 

PARKER PARKER

B320BB553C

描述

PARKER B320BB553C

Flow Control Valve; 1/8" NPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Solenoid Return; 120 PSI; 5 To 120 Deg F; NBR Seal; Aluminum

制造商部件号

B320BB553C

BDI部件号
21466529

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control | Solenoid
接口类型
1/8" NPT
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Solenoid Return
电压
110/50 VAC | 120/60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
120 PSI
工作压力范围
20 To 120 PSI
工作温度范围
5 To 120 Deg F
密封类型
NBR
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control Solenoid
详细描述
Flow Control Valve; 1/8" NPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Solenoid Return; 120 PSI; 5 To 120 Deg F; NBR Seal; Aluminum
总宽
0.71 英寸 | 18.034 毫米
总高
1.66 英寸 | 42.164 毫米
全长
6.44 英寸 | 163.576 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新