BRAND HYDRAULICS
BRAND HYDRAULICS
BG401.5-16SAE
BRAND HYDRAULICS BRAND HYDRAULICS
描述
BRAND HYDRAULICS BG401.5-16SAE
Check Valve; 16 MM SAE Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; 3000 PSICast Iron
制造商部件号
BG401.5-16SAE
BDI部件号
24318282
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/BG401-5-16SAE/p/24318282
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.27
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Check
接口类型
16 MM SAE
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Not Available
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic
最大压力
3000 PSI
工作压力范围
0 To 3000 PSI
阀体材质
Cast Iron
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Precision Ground Heat Treated Spool | Large Metering Spool | Non-Adjustable
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Check
制造商货号
BG401.5-16SAE
重量/磅
5
详细描述
Check Valve; 16 MM SAE Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; 3000 PSICast Iron
全长
4.56 英寸 | 115.824 毫米
总高
4.54 英寸 | 115.316 毫米
总宽
1.88 英寸 | 47.752 毫米