SUN HYDRAULICS
SUN HYDRAULICS
CBGB LHN
SUN HYDRAULICS SUN HYDRAULICS
描述
SUN HYDRAULICS CBGB LHN
Flow Control Valve; 3 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; Air Pilot | Spring Return; 4000 PSI; -50 To 200 Deg F; Buna-N Seal
制造商部件号
CBGB LHN
BDI部件号
20223947
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/CBGB-LHN/p/20223947
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
3 Port | 2 Way
位数
1 Position
驱动方式
Air Pilot | Spring Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
4000 PSI
工作压力范围
1000 To 4000 PSI
工作温度范围
-50 To 200 Deg F
密封类型
Buna-N
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
详细描述
Flow Control Valve; 3 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; Air Pilot | Spring Return; 4000 PSI; -50 To 200 Deg F; Buna-N Seal