CPE10-M1BH-5L-M7 ; 196927 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFESVALVEX-196941-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnNU1TODVOamMxT1RJeE16STJNVEV3TG1wd1p3fDE1ZDE2NWI2NmJhMjgxMjFkYzRlNmZiMWE5ODAyNzVkMmQzYjdmMDAxYTRmMDdmY2YwOTEwZmVlOTQyOTI5Y2E
15060215 液压和气动阀门 

FESTO FESTO

CPE10-M1BH-5L-M7 ; 196927

描述

FESTO CPE10-M1BH-5L-M7 ; 气动元件/电磁阀

Piston Valve; M7 Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 116 PSI; 23 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

制造商部件号

FESTO CPE10-M1BH-5L-M7

BDI部件号
15060215

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
制造商名称
FESTO
最低订购量
EAN条码
4052568015404
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Piston | Solenoid
接口类型
M7
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
116 PSI
工作压力范围
45 To 116 PSI
工作温度范围
23 To 122 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Metric
其它特点
0.18 Cv Factor | 350 L/Min Flow Rate | Through Hole Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature | Square Plug Socket | Internal Air Pilot
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Piston Solenoid
重量/磅
0.123
详细描述
Piston Valve; M7 Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 116 PSI; 23 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总宽
0.394 英寸 | 10 毫米
总高
1.378 英寸 | 35 毫米
全长
3.417 英寸 | 86.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新