CPE18-M2H-5/3GS-QS-10 ; 170296 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFESVALVEXX-232300-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmd3Tnk4eE1EazNNVEUyTURrMk9USTBOaTlKVGtSR1JWTldRVXhXUlZoWVh6SXpNak13TUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM0OGU4NWZmNDlmNTdkYTA4MTM5ZjllMTEzMjc2MTM1YjgxYWY4ZWEwMmEzN2RhMzMzNzI2ZmQzNjczYTM5MTQ
20209520 液压和气动阀门 

FESTO FESTO

CPE18-M2H-5/3GS-QS-10 ; 170296

描述

FESTO CPE18-M2H-5/3GS-QS-10 ; 170296

Solenoid Valve; 10 MM Tubing OD; 5 Port - 4 Way; 3 Position; 110 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual - Spring/Solenoid - Air Pilot - Manual - Spring Return; 116 PSI; Buna-N; Aluminum

制造商部件号

CPE18-M2H-5/3GS-QS-10 ; 170296

BDI部件号
20209520

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FESTO
最低订购量
EAN条码
0000040141605
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
10 MM Tubing OD
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual - Spring | Solenoid - Air Pilot - Manual - Spring Return
电压
110 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
116 PSI
工作压力范围
43 To 116 PSI
工作温度范围
23 To 122 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Compact Performance | 18MM Width | External Pilot
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
制造商内部编号
170296
详细描述
Solenoid Valve; 10 MM Tubing OD; 5 Port - 4 Way; 3 Position; 110 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual - Spring/Solenoid - Air Pilot - Manual - Spring Return; 116 PSI; Buna-N; Aluminum
总高
4.134 英寸 | 105 毫米
总宽
0.709 英寸 | 18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新