对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

DCF16TM454LF1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBHYVALVEX-DCF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJobFlTOHhNRFl3TlRrMU16QXlOREF6TUM5SlRrUkNTRmxXUVV4V1JWaGZSRU5HWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OGIxMzc5ZDdiZjZiMjQ4NjMxMzQzNDU0ZTk5NjhhYWY1NDk5ODQ1ZWI4YzVkYThlN2VhYmU4MGRjMmIzMzE0
24103220 液压和气动阀门 

BRAND HYDRAULICS BRAND HYDRAULICS

DCF16TM454LF1

描述

BRAND HYDRAULICS DCF16TM454LF1

Flow Control Valve; 16 MM SAE Port; 4 Port | 4 Way; 3 Position; Hydraulic; Hand Lever - Spring | Detent Return; 3000 PSICast Iron

制造商部件号

DCF16TM454LF1

BDI部件号
24103220

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BRAND HYDRAULICS
最低订购量
重量 / Kilogram
6.8
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
16 MM SAE
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Hand Lever - Spring | Detent Return
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic
最大压力
3000 PSI
工作压力范围
0 To 3000 PSI
阀体材质
Cast Iron
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Tandem Metering Spool | With Flow Control | Ball Friction
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
制造商货号
DCF16TM454LF1
重量/磅
16
详细描述
Flow Control Valve; 16 MM SAE Port; 4 Port | 4 Way; 3 Position; Hydraulic; Hand Lever - Spring | Detent Return; 3000 PSICast Iron
总高
10.3 英寸 | 261.62 毫米
总宽
5.01 英寸 | 127.254 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新