DYNAMIC FLUID COMP
DYNAMIC FLUID COMP
DE3L-114R-NPT
DYNAMIC FLUID COMP DYNAMIC FLUID COMP
描述
DYNAMIC FLUID COMP DE3L-114R-NPT
Ball Valve; 1-1/4" NPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Hydraulic; Hand Lever; 4500 PSI; 0 To 215 Deg F; Buna-N Seal; Carbon Steel
制造商部件号
DE3L-114R-NPT
BDI部件号
21488233
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/DE3L-114R-NPT/p/21488233
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
F02172
阀门类型
Ball
接口类型
1-1/4" NPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Hand Lever
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic
最大压力
4500 PSI
工作压力范围
0 To 4500 PSI
工作温度范围
0 To 215 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Carbon Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
重量/磅
6
详细描述
Ball Valve; 1-1/4" NPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Hydraulic; Hand Lever; 4500 PSI; 0 To 215 Deg F; Buna-N Seal; Carbon Steel