对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务
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
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

DG4S4LW018CB60 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25161648-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJoalppOHhNREk1TnpZeE9UY3dPVGs0TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpFMk5EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTNlNTU4N2RiMDdlY2EyYjY1Zjk4Njc4MGExNDRkNDQ1YjJiMzI1NWU0MTdmMTJkNWY5OTMyYjFhNmEzYzMwNg
25170215 液压和气动阀门 

VICKERS VICKERS

DG4S4LW018CB60

描述

VICKERS DG4S4LW018CB60

Solenoid Valve; Double Solenoid; 4 Port; 4 Way; 2 Position; Closed Center; Spring Centered; 24VDC Voltage; Wiring Housing with Indicator Light; Sliding Spool; 250Bar Maximum Operating Pressure

制造商部件号

DG4S4LW018CB60

BDI部件号
25170215

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
名称
Valve
关键字串
Solenoid
产品明细
Solenoid Valve
产品规格
Double Solenoid; 4 Port; 4 Way; 2 Position; Closed Center; Spring Centered; 24VDC Voltage; Wiring Housing with Indicator Light; Sliding Spool; 250Bar Maximum Operating Pressure
详细描述
Solenoid Valve; Double Solenoid; 4 Port; 4 Way; 2 Position; Closed Center; Spring Centered; 24VDC Voltage; Wiring Housing with Indicator Light; Sliding Spool; 250Bar Maximum Operating Pressure