E2S29AJE01G https://www.bdiexpress.com/medias/INDDYQVALVEX-E2S-MA-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1Wmk4eE1EazFNRE0yT0RZeU5EWTNNQzlKVGtSRVdWRldRVXhXUlZoZlJUSlRYMDFCWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGRjNzIyMWJjZTIyMzNlNTViOTVmMWJiZGU5NGJjNzgzNGYwY2U0MDViNGY2YjQxODBkZDhkNWU5YTI5NzgzMg
24617780 液压和气动阀门 

DYNAQUIP DYNAQUIP

E2S29AJE01G

描述

DYNAQUIP E2S29AJE01G

Ball Valve; 2-1/2" FNPT; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Electrical Actuator; 460 VAC; Hydraulic | Pneumatic; 1000 PSI; -4 To 200 Deg F; PTFE | Viton; Stainless Steel

制造商部件号

E2S29AJE01G

BDI部件号
24617780

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
DYNAQUIP
最低订购量
重量 / Kilogram
15.966
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball
接口类型
2-1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Electrical Actuator
电压
460 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
1000 PSI
工作压力范围
0 To 1000 PSI
工作温度范围
-4 To 200 Deg F
密封类型
PTFE | Viton
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
791 Cv Factor | Full Port | Three Phase | 2-Piece
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
重量/磅
35.2
详细描述
Ball Valve; 2-1/2" FNPT; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Electrical Actuator; 460 VAC; Hydraulic | Pneumatic; 1000 PSI; -4 To 200 Deg F; PTFE | Viton; Stainless Steel
总宽
7.87 英寸 | 199.898 毫米
全长
13 英寸 | 330.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新