https://www.bdiexpress.com/medias/INDDYQVALVEX-E3S-DE-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmhqWlM4eE1EazFNRE0zTURBNU9USXpNQzlKVGtSRVdWRldRVXhXUlZoZlJUTlRYMFJGWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjJlMzc1YTYwZjRhMDY0MjYzNGZlZGEyNmFhZmQwMzc4Mjg0OGQ0MWZlMTE5ZTkzZjdmMDJhM2E0OTEzYzdjMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDYQVALVEX-E3S-DE-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmhqWlM4eE1EazFNRE0zTURBNU9USXpNQzlKVGtSRVdWRldRVXhXUlZoZlJUTlRYMFJGWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjJlMzc1YTYwZjRhMDY0MjYzNGZlZGEyNmFhZmQwMzc4Mjg0OGQ0MWZlMTE5ZTkzZjdmMDJhM2E0OTEzYzdjMA
DYNAQUIP
DYNAQUIP
E3S22AJE23H
DYNAQUIP DYNAQUIP
描述
DYNAQUIP E3S22AJE23H
Ball Valve; 3/8" FNPT; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Electrical Actuator; 12 To 24 VAC/VDC; Hydraulic | Pneumatic; 1000 PSI; -4 To 200 Deg F; PTFE | Viton; Stainless Steel
制造商部件号
E3S22AJE23H
BDI部件号
24617888
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/E3S22AJE23H/p/24617888
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.404
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Electrical Actuator
电压
12 To 24 VAC/VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
1000 PSI
工作压力范围
0 To 1000 PSI
工作温度范围
-4 To 200 Deg F
密封类型
PTFE | Viton
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
16 Cv Factor | Full Port | 3-piece
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
重量/磅
5.3
详细描述
Ball Valve; 3/8" FNPT; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Electrical Actuator; 12 To 24 VAC/VDC; Hydraulic | Pneumatic; 1000 PSI; -4 To 200 Deg F; PTFE | Viton; Stainless Steel
全长
5.66 英寸 | 143.764 毫米
总宽
4.24 英寸 | 107.696 毫米