https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-AV2000-F02-3GC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnNE9TOHhNRFl3TlRNMU9UYzFPVE01TUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZRVll5TURBd1gwWXdNbDh6UjBOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwZTQ2NWQ1ZDRkZGYyZmIzNDM1MTU0MmU3YWRkN2FhYzI2OTFmZTNmOWZkMTIwYjQzNjFkMDdjZDg2ZDA2Mzg5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-AV2000-F02-3GC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnNE9TOHhNRFl3TlRNMU9UYzFPVE01TUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZRVll5TURBd1gwWXdNbDh6UjBOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwZTQ2NWQ1ZDRkZGYyZmIzNDM1MTU0MmU3YWRkN2FhYzI2OTFmZTNmOWZkMTIwYjQzNjFkMDdjZDg2ZDA2Mzg5
SMC
SMC
EAV2000-F02-3G
SMC SMC
描述
SMC EAV2000-F02-3G
Solenoid Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110 To 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Lever | Spring Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
EAV2000-F02-3G
BDI部件号
19381728
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EAV2000-F02-3G/p/19381728
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" G
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Lever | Spring Return
电压
110 To 120/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
30 To 145 PSI
工作温度范围
32 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
20/24 Cv Factor | Air Fluid | Grommet - 300MM Lead Wire | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.59525
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110 To 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Lever | Spring Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总宽
1.575 英寸 | 40 毫米
总高
4.134 英寸 | 105 毫米
全长
2.598 英寸 | 66 毫米