SMC
SMC
EAV3000-F03-3Y
SMC SMC
描述
SMC EAV3000-F03-3Y
Solenoid Valve; 3/8" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110 To 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Lever | Spring Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
EAV3000-F03-3Y
BDI部件号
22571862
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EAV3000-F03-3Y/p/22571862
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.48
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/8" G
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Lever | Spring Return
电压
110 To 120/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
30 To 145 PSI
工作温度范围
32 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
37/49 Cv Factor | Air Fluid | DIN Terminal with Connector | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.05822
详细描述
Solenoid Valve; 3/8" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110 To 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Lever | Spring Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总宽
1.89 英寸 | 48 毫米
全长
3.13 英寸 | 79.5 毫米
总高
5.197 英寸 | 132 毫米