ASCO VALVE
ASCO VALVE
EE8551P40124-99
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE EE8551P40124-99
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 To 99 V; Pneumatic; Solenoid; 150 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
EE8551P40124-99
BDI部件号
20699930
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EE8551P40124-99/p/20699930
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid
电压
24 To 99 V
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
30 To 150 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.86 Cv Factor | 1/4" Orifice Size | Air - Inert Gas | Class I | Division 2 General Purpose
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 To 99 V; Pneumatic; Solenoid; 150 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总宽
1.95 英寸 | 49.53 毫米
总高
3.97 英寸 | 100.838 毫米