https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg EE8551P401MSAC100/50 240/60
20699932 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

EE8551P401MSAC100/50 240/60

描述

ASCO VALVE EE8551P401MSAC100/50 240/60

Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; Pneumatic; 100 To 240 V; Solenoid; 150 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

制造商部件号

EE8551P401MSAC100/50 240/60

BDI部件号
20699932

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid
电压
100 To 240 V
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
30 To 150 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.86 Cv Factor | 1/4" Orifice Size | Air - Inert Gas | Class I | Division 2 General Purpose | Screw Type Manual Operator
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; Pneumatic; 100 To 240 V; Solenoid; 150 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总宽
1.95 英寸 | 49.53 毫米
总高
3.97 英寸 | 100.838 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新