https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8214G236-EF-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJnME1DOHhNRGd3TnpjM01qQTROak13TWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TkVjeU16WmZSVVpmUVV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ZTVjYjI5ZDg2YWIyNGMyNDc5ZDY4NzQzM2IyZjQ1Y2VlMDAzYzI5Nzc5NTdjZGMyOGRkZGYzNGE4YWRkYWU0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8214G236-EF-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJnME1DOHhNRGd3TnpjM01qQTROak13TWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TkVjeU16WmZSVVpmUVV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ZTVjYjI5ZDg2YWIyNGMyNDc5ZDY4NzQzM2IyZjQ1Y2VlMDAzYzI5Nzc5NTdjZGMyOGRkZGYzNGE4YWRkYWU0
ASCO VALVE
ASCO VALVE
EF8214G236AC240/50
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE EF8214G236AC240/50
Solenoid Shutoff Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 240/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 5 PSI; 32 To 125 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
EF8214G236AC240/50
BDI部件号
20700840
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EF8214G236AC240-50/p/20700840
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Shutoff | Solenoid
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
240/50 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
5 PSI
工作压力范围
0 To 5 PSI
工作温度范围
32 To 125 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
11 Cv Factor | 1-5/8" Orifice Size | Gas Fluid | Explosion Proof
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Shutoff Solenoid
详细描述
Solenoid Shutoff Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 240/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 5 PSI; 32 To 125 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总宽
5.4 英寸 | 137.16 毫米
总高
6.9 英寸 | 175.26 毫米