EF8214G251AC240/50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8214G251-EF-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI1MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnek9TOHhNRGd3TnpjM01qSTRNamt4TUM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TkVjeU5URmZSVVpmUVV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMDEyNmRjYjVmNzk0M2JmZjcyZDBkZTNiOWZjMmM2YTAxMDA5ZmUxYjliMTg5OTJmNDNiMzE1MjUzNTk3M2Zk
20700846 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

EF8214G251AC240/50

描述

ASCO VALVE EF8214G251AC240/50

Solenoid Shutoff Valve; 1" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 240/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 5 PSI; 32 To 125 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

制造商部件号

EF8214G251AC240/50

BDI部件号
20700846

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Shutoff | Solenoid
接口类型
1" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
240/50 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
5 PSI
工作压力范围
0 To 5 PSI
工作温度范围
32 To 125 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
21 Cv Factor | 1-5/8" Orifice Size | Gas Fluid | Explosion Proof
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Shutoff Solenoid
详细描述
Solenoid Shutoff Valve; 1" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 240/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 5 PSI; 32 To 125 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总高
6.9 英寸 | 175.26 毫米
总宽
5.4 英寸 | 137.16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新