ASCO VALVE
ASCO VALVE
EF8316G074MBAC120/60 110/50
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE EF8316G074MBAC120/60 110/50
Valve; Solenoid; 3/4" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; 110/50 VAC - 120/60 VAC; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas 150 PSI/Water 125 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
EF8316G074MBAC120/60 110/50
BDI部件号
20701886
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EF8316G074MBAC120-60-110-50/p/20701886
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Diaphragm | Solenoid
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
110/50 VAC | 120/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas 150 PSI | Water 125 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas 10 To 150 PSI | Water 10 To 125 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4.8 Cv Factor | 11/16" Orifice Size | Normally Closed | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C | Mounting Bracket | Explosion Proof
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Diaphragm Solenoid
重量/磅
4.1
详细描述
Valve; Solenoid; 3/4" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; 110/50 VAC - 120/60 VAC; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas 150 PSI/Water 125 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
3.675 英寸 | 93.345 毫米
总宽
4.38 英寸 | 111.252 毫米
总高
6.018 英寸 | 152.857 毫米