https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8317G007-EF-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgxMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJobVlTOHhNRFl3TlRBNE16YzROekk1TkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE14TjBjd01EZGZSVVpmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmQzOTVjMmQ4YWUzMzNiNTJiNDk3NmU3NjFjY2NkZWQ5ZmI3M2JlZmIyMDk5NzFkODhmNzI2OGM2NTYzOGQwZg
ASCO VALVE
ASCO VALVE
EF8317G035DC48/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE EF8317G035DC48/DC
Diaphragm Valve; 1/4" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 48 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas 75 PSI | Light Oil 30 PSI | Water 55 PSI; 32 To 104 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
EF8317G035DC48/DC
BDI部件号
20702046
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EF8317G035DC48-DC/p/20702046
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Diaphragm | Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
48 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas 75 PSI | Light Oil 30 PSI | Water 55 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas 5 To 75 PSI | Light Oil 10 To 30 PSI | Water 5 To 55 PSI
工作温度范围
32 To 104 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.2 - 0.73 Cv Factor | 3/32 Inch Pressure Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | 1/4 Inch Exhaust Orifice Size | Explosion Proof | 18 Inch Lead
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Diaphragm Solenoid
重量/磅
1.7
详细描述
Diaphragm Valve; 1/4" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 48 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas 75 PSI | Light Oil 30 PSI | Water 55 PSI; 32 To 104 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
3.125 英寸 | 79.375 毫米
总宽
2 英寸 | 50.8 毫米
总高
4.04 英寸 | 102.616 毫米