

ASCO VALVE
ASCO VALVE
EF8320G230AC120/50
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE EF8320G230AC120/50
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 120/50 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid/Spring Return; 175 PSI; -40 To 200 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
制造商部件号
EF8320G230AC120/50
BDI部件号
20702480
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EF8320G230AC120-50/p/20702480
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
120/50 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
175 PSI
工作压力范围
0 To 175 PSI
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.09 Cv Factor | 1/16" Orifice Size | Universal Operation | Direct Acting | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | Ambient Temperature -40 To 52 Deg C | Explosion Proof
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 120/50 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid/Spring Return; 175 PSI; -40 To 200 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
总宽
1.95 英寸 | 49.53 毫米
总高
3.73 英寸 | 94.742 毫米