ASCO VALVE
ASCO VALVE
EF8321G2DC48/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE EF8321G2DC48/DC
Solenoid Pilot Valve; 3/8" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 48 VDC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 200 PSI; 32 To 120 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
EF8321G2DC48/DC
BDI部件号
20702588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EF8321G2DC48-DC/p/20702588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Pilot | Solenoid
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
48 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
200 PSI
工作压力范围
10 To 200 PSI
工作温度范围
32 To 120 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.8 - 1.2 Cv Factor | 9/32" Pressure Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | 11/32" Exhaust Orifice Size | Explosion Proof
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Pilot Solenoid
详细描述
Solenoid Pilot Valve; 3/8" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 48 VDC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 200 PSI; 32 To 120 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
3.12 英寸 | 79.25 毫米
总宽
2.905 英寸 | 73.787 毫米
总高
3.85 英寸 | 97.79 毫米