ASCO VALVE
ASCO VALVE
EF8353G811AC120/60 110/50
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE EF8353G811AC120/60 110/50
Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Pneumatic; 110/50 VAC - 120/60 VAC; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 125 PSI; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
EF8353G811AC120/60 110/50
BDI部件号
20702952
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EF8353G811AC120-60-110-50/p/20702952
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
110/50 VAC | 120/60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
125 PSI
工作压力范围
5 To 125 PSI
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
16 Cv Factor | 1.1" Orifice Size | Air Fluid | Integral Pilot Construction | Explosion Proof
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Pneumatic; 110/50 VAC - 120/60 VAC; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 125 PSI; Buna-N Seal; Aluminum
总宽
3 英寸 | 76.2 毫米
总高
5.7 英寸 | 144.78 毫米
全长
3.3 英寸 | 83.82 毫米