https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg EFHCX8308C043F/13231DC125/DC
20703478 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

EFHCX8308C043F/13231DC125/DC

描述

ASCO VALVE EFHCX8308C043F/13231DC125/DC

Valve; 3/4" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; 125 VDC; Solenoid/Handle Return; 250 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

EFHCX8308C043F/13231DC125/DC

BDI部件号
20703478

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Handle Return
电压
125 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
250 PSI
工作压力范围
10 To 250 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5.5 Cv Factor | 11/16 Inch Orifice Size | Air - Inert Gas - Water Fluid | No Voltage Release | Explosion Proof | Class H | Battery Charging Coil | Normally Closed | 18 Inch Lead
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Valve; 3/4" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; 125 VDC; Solenoid/Handle Return; 250 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
5.88 英寸 | 149.352 毫米
总宽
5.1 英寸 | 129.54 毫米
总高
7.73 英寸 | 196.342 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新